約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64558245 品番EA591BX-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。

セット内容アルファベット(A〜Z):26枚、数字(1〜0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚) 材質プラスチック 文字サイズ(mm)約51
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする