ニトリルディスポ手袋ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 64558246 品番 JCM-069-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

◎食品衛生法適合商品
◎袖が隠せて汚れない
◎丈夫で破れにくい
◎手にぴったりフィットし素手感覚で使える
◎耐油性に優れたニトリルゴム
◎パウダーフリー
◎使いきりで衛生的

用途
料理や食品加工
園芸や介護
掃除や水回りの作業
細かい検品作業
仕様目付:(約)5.5g 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.14(中指)/0.1(掌/0.09(腕) 全長(mm)約290 ブルー サイズS 入数(枚)100 機能耐油性 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)約17 粉有無粉なし
注意
※【使用上の注意】
※・本来の用途以外には使用しないでください。
※・本品は1回の使いきりタイプです。
※・体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用をおやめください。
※・熱いものには触れないでください。やけど・手袋変質のおそれがあります。
※・爪先や刃物など尖ったもので傷をつけないようご注意ください。破れの原因になります。
※・高濃度の薬品や油類、溶剤(ガソリン・ベンジンなど)を長時間使用しないでください。膨張したり浸透する場合がありますのでご注意ください。
※・植物油・灯油などを扱った際は、早めに洗い流してください。
※・電気作業には感電のおそれがありますので使用しないでください。
※・品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
※・お子様の手の届かない場所に保管してください。
※・廃棄する際は、各地域の規則に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする