曜日別特売
EA591BX-48 約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ 64558263

約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64558263品番EA591BX-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,324
販売価格(税別)
4,840

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。

セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約101
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする