フェイクグリーン モンステラ 高さ35cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64558316 品番FG-MON35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

モンステラは大人気の観葉植物でお部屋のインテリアに最適。風水では金運アップ効果があるといわれています。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。
SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします。

用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント トロピカルプラント 熱帯 モンスーン 亜熱帯 ジャングル アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント 縁起物 風水 質量(kg)0.8 高さ(cm)35 直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底9×12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする