曜日別特売
ECS-1260HRZ-IV 教育施設テーブル ニシキ工業 64558894

ECS-1260HRZ-IV 教育施設テーブル ニシキ工業 64558894
ECS-1260HRZ-IV 教育施設テーブル ニシキ工業 64558894
ECS-1260HRZ-IV 教育施設テーブル ニシキ工業 64558894
ECS-1260HRZ-IV 教育施設テーブル ニシキ工業 64558894

教育施設テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)600高さ(mm)330アイボリー注文コード64558894品番ECS-1260HRZ-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スタッキングが可能な教育用テーブルです。
同形状のテーブル3台まで重ねて収納ができます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
アイボリー幅(mm)1200高さ(mm)330奥行(mm)600グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき2,210/税込2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする