エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64559058
品番
EA595AM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
材質
デルリン500 (アセタール樹脂)
形状
曲・鋭
幅(mm)
0.6
全長(mm)
118
耐熱温度(℃)
240
アズワン品番
64-2234-41