EA595AM-5 118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) エスコ 64559067 EA595AM-5 118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) エスコ 64559067 EA595AM-5 118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) エスコ 64559067 EA595AM-5 118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) エスコ 64559067 EA595AM-5 118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) エスコ 64559067

118mm/P7 精密用ピンセット(デルリン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64559067 品番EA595AM-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
材質デルリン500 (アセタール樹脂) 形状曲・鋭 幅(mm)0.8 全長(mm)118 耐熱温度(℃)240 アズワン品番64-2234-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする