エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
125mm セラミックピンセット(先鋭)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64559548
品番
EA595VC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
材質
セラミック(ジルコニア)
全長(mm)
125
先端形状
直・鋭
耐熱温度(℃)
700
先端幅(mm)
0.5
アズワン品番
64-2234-44