エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの 両刃鋸
550mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64559706
品番
EA599RH-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
材質
刃:SK材、柄:熱加塑性エラストマ
全長(mm)
550
刃長(mm)
210
刃厚(mm)
0.45
アズワン品番
64-2234-60