エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64559776
品番
EA602AB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
材質
本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
17×21
全長(mm)
180
質量(g)
265