エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64560038
品番
EA602AJ-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,393
販売価格(税別)
¥
7,630
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0
質量(g)
760
アズワン品番
64-7880-33
保持トルク(N・m)
22mm:367.7、24mm:514.8