エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64560065
品番
EA602AJ-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,658
販売価格(税別)
¥
8,780
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)
1100
アズワン品番
64-7880-36
保持トルク(N・m)
27mm:598.2、32mm:720.8