EA602AJ-29 32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560074 EA602AJ-29 32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560074

32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64560074 品番EA602AJ-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5 質量(g)1540 アズワン品番64-7880-37 保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする