EA602AJ-31 35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560083 EA602AJ-31 35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ 64560083

35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64560083 品番EA602AJ-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする