エスコ
エスコの ねじ山修正器/引抜・除去工具
エスコの ねじ山修正器
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64560686
品番
EA603AC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
セット内容
内径ねじ山修正工具:5〜8mm、8〜12mm
外径ねじ山修正工具:4〜13mm
ナイロンパッド
ケース
仕様
内ねじ:5〜12mm、外ねじ:4〜13mm