曜日別特売
EA604AL-5 Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコ 64560835

 

EA604AL-5 Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコ 64560835
EA604AL-5 Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコ 64560835

Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64560835品番EA604AL-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,010
販売価格(税別)
19,100
質量(kg)0.36六角対辺(mm)24差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)0~110アズワン品番64-2235-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする