EA604FE-83 [EA604FE-70用] 圧送ホース エスコ 64561946

[EA604FE-70用] 圧送ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64561946品番EA604FE-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,972
販売価格(税別)
4,520
全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-95危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする