EA604FW-73 ベアリングエキストラクターセット エスコ 64562043 EA604FW-73 ベアリングエキストラクターセット エスコ 64562043 EA604FW-73 ベアリングエキストラクターセット エスコ 64562043

ベアリングエキストラクターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64562043 品番EA604FW-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥279,180
販売価格(税別)
253,800

ケース入。

仕様
2本爪プーラー:最大直径:60mm
アームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10
エキストラクターサイズ:4.8〜6.5mm、6.8〜9.5mm、9.5〜12.5mm、12〜16mm、14〜19mm、18〜23mm、24〜34mm、34〜48mm
ハンマーアダプター:M10、M15-16G
ベアリングプーラー:最大直径:50mm
セット内容
320mmスライドハンマー
エキストラクターサイズ:4.8〜6.5mm、6.8〜9.5mm、9.5〜12.5mm、12〜16mm、14〜19mm、18〜23mm、24〜34mm、34〜48mm
2本爪プーラー:最大直径:60mm
ベアリングプーラー:最大直径:50mm
アームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10
ハンマーアダプター:M10、M15-16G
ボールベアリングエキストラクター:内径:20〜110mm
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに アズワン品番64-2236-25 総質量(kg)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする