エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64562743
品番
EA611BD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
寸法(mm)
T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6
差込角(inch)
1/4"
ねじサイズ
M2.5