エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
19mm 電ドルソケット(ビット交換式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64565805
品番
EA612AB-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ラベル色:赤
材質
クロモリブデン鋼 SCM435
全長(mm)
106
質量(g)
119
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
25.5
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
65-2155-26