エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64566557
品番
EA612AV-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V〜18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途
インパクトドライバー用ソケット
セット内容
10セット
材質
本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)
8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番
※ESCOオリジナルセット品
ポイント数
6角
六角シャンク径(Φmm)
1/4"
注意
※ビット交換式ソケットではありません。
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。