[73個組] 工具セット(シャッター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64566794 品番EA612SC-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165,990
販売価格(税別)
150,900
セット内容
(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
モンキーレンチ(目盛付):206・304mm
片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm
(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm
(1/2”)ソケット(6角):10・12mm
(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm
(1/2”)ラチェットハンドル:240mm
(1/4”)T型スライドハンドル:105mm
(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm
(1/2”)エクステンションバー:150mm
(1/2”)ボールジョイント:60mm
スパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
ロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
コンビネーションプライヤ:216mm
セーフティプライヤ:247mm
スナップリングプライヤ(軸用):180mm
スナップリングプライヤ(穴用):180mm
ペンチ:190mm
ラジオペンチ:162mm
強力ニッパー:171mm
パイプレンチ:300mm
グリッププライヤ:227mm
ミニカッター:210mm
コンビネーションハンマー:300mm
ウレタンショックレスハンマー:330mm
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3 型番C635 ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする