エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 引掛けスパナ(フックスパナ)
25- 28mm フックレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64567729
品番
EA613XD-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
4.3
全長(mm)
136
質量(g)
45
ナット外径(Φmm)
25〜28