エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 引掛けスパナ(フックスパナ)
20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64568018
品番
EA613XN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
材質
特殊鋼
全長(mm)
135
質量(g)
100
ナット外径(Φmm)
20〜42
差込角(inch)
1/2"