45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64568027 品番EA613XN-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600
材質特殊鋼 全長(mm)192 質量(g)250 ナット外径(Φmm)45〜90 差込角(inch)1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
1人が参考にしています
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする