エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 引掛けスパナ(フックスパナ)
95-165mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64568036
品番
EA613XN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
材質
特殊鋼
全長(mm)
272
質量(g)
680
ナット外径(Φmm)
95〜165
差込角(inch)
1/2"