曜日別特売
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518

LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518
LQH-1560P-WH スタックテーブル ニシキ工業 64568518

スタックテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)700注文コード64568518品番LQH-1560P-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
足元が隠せるパネルも付いております。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
ホワイト幅(mm)1500高さ(mm)700奥行(mm)600グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする