エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
36mm コンビネーションギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64568648
品番
EA614DA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
17×20.7
寸法(mm)
●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7
全長(mm)
500
質量(g)
1750
対辺(mm)
36
ギア数
60