エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
41mm コンビネーションギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64568657
品番
EA614DA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
18.6×22.2
寸法(mm)
●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2
全長(mm)
575
質量(g)
2340
対辺(mm)
41
ギア数
60