エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
10本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64569043
品番
EA614HP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
材質
構造用鋼
寸法(mm)
8・10・12・13・14・15・16・17・18・19
全長(mm)
127〜215
ケース寸法(mm)
400×115×54
アズワン品番
64-2240-41
総質量(kg)
2.4