11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64569576 品番EA614HW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,960
販売価格(税別)
33,600

ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。

寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21 全長(mm)127〜274 ケース寸法(mm)400×115×54 アズワン品番64-2240-47 総質量(kg)2.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする