エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
8mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64569768
品番
EA614LX-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
5.0×6.9
寸法(mm)
●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9
全長(mm)
138
質量(g)
33
対辺(mm)
8
アズワン品番
64-2240-70