EA614LX-12 12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ 64569786 EA614LX-12 12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ 64569786 EA614LX-12 12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ 64569786

12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64569786 品番EA614LX-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7.4×8.6 寸法(mm)●サイズ:12●全長:169●スパナ部幅(B):26.6●メガネ部幅(D):25.0●スパナ部厚み(A1):7.4●メガネ部厚み(A2):8.6 全長(mm)169 質量(g)74 対辺(mm)12 アズワン品番64-2240-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする