EA614LX-13 13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ 64569795 EA614LX-13 13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ 64569795 EA614LX-13 13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ 64569795

13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64569795 品番EA614LX-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8.1×8.6 寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6 全長(mm)175 質量(g)90 対辺(mm)13 アズワン品番64-2240-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする