エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
14mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64569804
品番
EA614LX-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.3×9.4
寸法(mm)
●サイズ:14●全長:188●スパナ部幅(B):31.2●メガネ部幅(D):28.4●スパナ部厚み(A1):8.3●メガネ部厚み(A2):9.4
全長(mm)
188
質量(g)
110
対辺(mm)
14
アズワン品番
64-2240-68