エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
17mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64569813
品番
EA614LX-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.2×10.7
寸法(mm)
●サイズ:17●全長:222●スパナ部幅(B):37.9●メガネ部幅(D):34.7●スパナ部厚み(A1):9.2●メガネ部厚み(A2):10.7
全長(mm)
222
質量(g)
178
対辺(mm)
17
アズワン品番
64-2240-69