エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64569926
品番
EA614SZ-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):150、スパナ部幅(b:mm):18.8、メガネ部幅(d:mm):19.5、スパナ部厚さ(a1:mm):5.3、メガネ部厚さ(a2:mm):7.4
寸法(mm)
9.0
質量(g)
49