EA614SZ-11 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569944 EA614SZ-11 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569944 EA614SZ-11 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569944

11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64569944 品番EA614SZ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):165、スパナ部幅(b:mm):23.0、メガネ部幅(d:mm):22.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.1、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)11 質量(g)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする