曜日別特売
EA614SZ-14 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569978

 

EA614SZ-14 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569978
EA614SZ-14 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569978
EA614SZ-14 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569978

14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64569978
品番
EA614SZ-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
¥6,590
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):190、スパナ部幅(b:mm):29.5、メガネ部幅(d:mm):26.5、スパナ部厚さ(a1:mm):7.3、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)
14
質量(g)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする