エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64569996
品番
EA614SZ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,184
販売価格(税別)
¥
7,440
バスケットに入れる
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):215、スパナ部幅(b:mm):33.4、メガネ部幅(d:mm):29.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.7、スパナ部厚さ(a2:mm):10.0
寸法(mm)
16
質量(g)
153