エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64570014
品番
EA614SZ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,207
販売価格(税別)
¥
8,370
バスケットに入れる
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):240、スパナ部幅(b:mm):38.0、メガネ部幅(d:mm):32.0、スパナ部厚さ(a1:mm):8.4、スパナ部厚さ(a2:mm):11.5
寸法(mm)
18
質量(g)
198