エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
18x21mm 両口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571256
品番
EA616GA-10E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,106
販売価格(税別)
¥
6,460
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
12.0×13.0
寸法(mm)
18×21
全長(mm)
300
質量(g)
279