EA616GB-7 25/32"x13/16"  両口めがねレンチ エスコ 64571265 EA616GB-7 25/32"x13/16"  両口めがねレンチ エスコ 64571265 EA616GB-7 25/32"x13/16"  両口めがねレンチ エスコ 64571265 EA616GB-7 25/32"x13/16"  両口めがねレンチ エスコ 64571265

25/32"x13/16" 両口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64571265 品番EA616GB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,282
販売価格(税別)
6,620
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13×14 全長(mm)300 質量(g)333 サイズ(inch)25/32×13/16 アズワン品番64-7886-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする