エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571283
品番
EA616GC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
6.7×7.8
全長(mm)
122
質量(g)
42
サイズ(inch)
3/8×7/16