エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571317
品番
EA616GC-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
5.2×6.0
全長(mm)
180
質量(g)
45
サイズ(inch)
1/4×5/16