エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571326
品番
EA616GC-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,031
販売価格(税別)
¥
8,210
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
7.0×8.0
全長(mm)
195
質量(g)
45
サイズ(inch)
5/16×11/32