EA616GC-203 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571335 EA616GC-203 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571335 EA616GC-203 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571335 EA616GC-203 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571335 EA616GC-203 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571335 EA616GC-203 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571335

5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64571335 品番EA616GC-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,668
販売価格(税別)
7,880
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.0×7.9 全長(mm)195 質量(g)54 サイズ(inch)5/16×3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする