EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571344 EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571344 EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571344 EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571344 EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571344 EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571344

3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64571344 品番EA616GC-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,811
販売価格(税別)
8,010
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)7.9×8.7 全長(mm)215 質量(g)74 サイズ(inch)3/8×7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする