エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571353
品番
EA616GC-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,471
販売価格(税別)
¥
8,610
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
8.7×9.1
全長(mm)
225
質量(g)
105
サイズ(inch)
7/16×1/2