EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571369 EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571369 EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571369 EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571369 EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571369 EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571369

1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64571369 品番EA616GC-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,208
販売価格(税別)
9,280
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)9.1×9.5 全長(mm)235 質量(g)119 サイズ(inch)1/2×9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする